• Ingen pris tilgjengelig

VCMT 160404 IC807

Article no.: 261393 IC807
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ISOTURN
ISO-kod vändskär VCMT 160404
Hörnradie 0,4 mm
Sort IC807
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare F3M
Skärdjup ap 0,1 mm - 1,8 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 80 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
tillverkarens beteckning VCMT 160404-F3M IC807
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 261393 IC807
EAN / GTIN 7291075351569
Manufacturer number 3358996

Beskrivelse

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.