• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

CCMT 09T304, Categorie: IC807

Cod articol.: 260102 IC807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie ISOTURN
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului CCMT 09T304-F3P IC807
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază Rombic
Lățime plăcuță de tăiere B 9,52 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 3,97 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 9,7 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 9,7 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 9,52 mm
Rază la colţ R 0,4 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO CCMT 09T304
Diametrul orificiului de fixare 4,4 mm
Execuție spargere așchii SF
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor F3P
Material tăiș, denumire producător IC807
Strat de acoperire PVD
Categorie IC908
Placă de tăiere grosime T 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CCMT 09T304
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CCMT 09T304
Denumire Inserție de tăiere CCMT 09T304
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 260102 IC807
EAN / GTIN 7291075337969
Număr producător 3358929

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.