VCMT 160404 IC807

Codice art.: 261393 IC807
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Codice ISO Inserto VCMT 160404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo IC807
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli F3M
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 1,8 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 80 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto VCMT 160404-F3M IC807
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261393 IC807
EAN / GTIN 7291075351569
Codice del produttore 3358996

Descrizione

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript