SOGX 100408 UNI

Artikl br.: 234078 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,46 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,22 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
521 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SOGX 100408
Serija Power Drill
Tip UNI
Vrsta HB630
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f 0,07 – 0,2 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 234078 UNI
EAN / GTIN 4045197697837

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
260
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
210
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

GARANT Power Drill br. 234000234025.

Preporuka:

Kod bušenja s držačem br. 234015 i br. 234025 posmak smanjiti na 70 %.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata