SOGX 100408 UNI

Tuote nro.: 234078 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,60 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
521 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 100408
Sarja Power Drill
tyyppi UNI
Laji HB630
Lastuava aine KM
Syöttö f 0,07 − 0,2 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 234078 UNI
EAN / GTIN 4045197697837

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
210
Teräs < 1100 N/mm²
P
170
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet