• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SOGX 100408, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HB630

Artiklové číslo: 234078 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    564,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    469,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
639 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ HB630
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Power Drill
Základní tvar čtyřhranné
Délka řezné hrany l 9,6 mm
Průměr řezné destičky d 9,6 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupně
ISO kód SOGX 100408
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce UNI
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB630
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky SOGX 100408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Způsob upevnění Otvor
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234078 UNI
EAN / GTIN 4045197697837
Číslo výrobce 234078 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
210
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000 – 234025.

Doporučení:

Při navrtávání s držákem č. 234015 a č. 234025 snižte posuv na 70 %.