Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile, cu coadă ABS®, pentru plăcuţe amovibile SOGX

Cod articol.: 234020 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 25 mm
Lungimea totală L 139 mm
Lungime utilă L1 75 mm
Lungime activă A 108 mm
Diametrul cozii DS 50 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ABS05000115
Lungimea tijei LS 31 mm
Diametru corp D2 24,97 mm
Lungimea canalelor de aşchii 93 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,38 mm
Unghi de răsucire 10 grad
Execuție canelură de prindere 3
Unghi, prima etapă 178 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO080407
Denumire Inserție de tăiere SOGX080407
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 108 mm
Greutate 539 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 3×D

Identificare și clasificare

Cod articol 234020 25
EAN / GTIN 4062406738761
Număr producător 234020 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Suporturi cod 238420; 238440; 238500; 238520 și 238560.
Plăcuțe rotative SOGX 080407.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Drill" Vedeţi-le pe toate