{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Power Drill | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 20 mm | |
| Lungimea totală L | 123 mm | |
| Lungime utilă L1 | 60 mm | |
| Lungime activă A | 92 mm | |
| Diametrul cozii DS | 50 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ABS05000115 | |
| Lungimea tijei LS | 31 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Diametru corp D2 | 24,97 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 77 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,06 mm | |
| Unghi de răsucire | 10 grad | |
| Execuție canelură de prindere | 3 | |
| Unghi, prima etapă | 178 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO070306 | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX070306 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 92 mm | |
| Greutate | 453 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D |
| Cod articol | 234020 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406738716 | |
| Număr producător | 234020 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |