Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile, cu coadă ABS®, pentru plăcuţe amovibile SOGX

Cod articol.: 234020 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire Da
Serie Power Drill
Denumirea producătorului GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Codarea punctului de separare ABS05000115; ABS05000115
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0500 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 50 mm
Lungimea cozii LS 31 mm
Diametru de tăiere, min. Dc 19 mm
Diametru corp D2 24,97 mm
Lungimea canalelor de aşchii 74 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,08 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Unghi de răsucire 10 grad
Execuție canelură de prindere 3
Unghi, prima etapă 178 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO060305
Denumire Inserție de tăiere SOGX060305
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime activă A 89 mm
Lungime utilă L1 57 mm
Lungimea totală L 120 mm
Lungime funcţională 89 mm
Greutate 441 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 4000-86
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 234020 19
EAN / GTIN 4062406735203
Număr producător 234020 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Suporturi cod 238420; 238440; 238500; 238520 și 238560.
Plăcuțe rotative SOGX 060305.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Power Drill" Vedeţi-le pe toate