Power Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile, cu coadă ABS®, pentru plăcuţe amovibile SOGX

Cod articol.: 234020 18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Drill
Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 18 mm
Lungimea totală L 116 mm
Lungime utilă L1 54 mm
Lungime activă A 85 mm
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ABS05000115
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer ABS®-Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Diametru corp D2 24,97 mm
Lungimea canalelor de aşchii 70 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,85 mm
Unghi de răsucire 10 grade
Unghi, prima etapă 180 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO060305
Denumire Inserție de tăiere SOGX060305
Lungime funcţională 85 mm
Greutate 437 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Dimensiune plăcuţă amovibilă 06
Limită maximă de reglare V 0,25 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Utilizare găurire Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat centruire oblică; condiţionat ieşire oblică; condiţionat ieşire oblică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 234020 18
EAN / GTIN 4062406735197
Număr producător 234020 18
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Canalele de răcire elicoidale asigură stabilitate maximă, deoarece miezul burghiului nu este slăbit.
Toleranţă la alezare: −0,1 / +0,3 mm

Descriere:

Pentru cea mai mare performanţă şi acurateţe dimensională. Chiar şi în condiţii de găurire dificilă de până la 5×D.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 234030 - 234098.

Adaptat pentru:

Suporturi cod 238420; 238440; 238500; 238520 și 238560.
Plăcuțe rotative SOGX 060305.