{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELISLOT | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNMU 130608PNN-MM | |
Tip | ST1400 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC830 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans fz | 0,1 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Geometrie | PNN-MM | |
Denumirea producătorului | XNMU 130608PNN-MM IC830 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 227742 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075311273 | |
Număr producător | 5607315 |