{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 8 buc. | |
| Cod ISO | XNMU 130608PNN-MM | |
| Placă de tăiere grosime T | 6,35 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Serie | HELISLOT | |
| Denumirea producătorului | XNMU 130608PNN-MM IC808 | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 6,35 mm | |
| Execuție spargere așchii | MM | |
| Adâncime de tăiere max. ap max | 13 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,05 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 227747 UNI | |
| EAN / GTIN | 7291075311297 | |
| Număr producător | 5607637 |