{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 8 buc. | |
| Cod ISO | XNMU 130608PNN-MM | |
| Placă de tăiere grosime T | 8,5 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 13 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 13 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | HELISLOT | |
| Denumirea producătorului | XNMU 130608PNN-MM IC380 | |
| Formă de bază | Formă de bază X | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 6,35 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 8,5 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 13 mm | |
| Unghi la colţ | 90 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grade | |
| Execuție spargere așchii | MM | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,05 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,08 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | S | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | IC380 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | XNMU 130608PNN-MM | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H); Titan | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 8 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 227744 S | |
| EAN / GTIN | 7291075311303 | |
| Număr producător | 5607638 |