TDKT 150512-PDR, IC808, Típus: ST900

Cikkszám: 226561 ST900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Típus ST900
Sarokrádiusz 1,2 mm
Típus IC808
Szerszámanyag HM
Váltólapka ISO kód TDKT 150512-PDR
Előtolás fz 0,25 mm
Cserék / élek száma 3
Geometria PDR
Gyártó jelölése HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 226561 ST900
EAN / GTIN 7291075313017
Gyártó száma 5668855

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
280
Acél < 900 N/mm²
P
260
Acél < 1100 N/mm²
P
240
Acél < 1400 N/mm²
P
220
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Trigon váltólapka 3 helikális vágóéllel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek