{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | HELI3MILL | |
| Typ | ST900 | |
| Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
| Typ | IC808 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TDKT 150512-PDR | |
| Posuv fz | 0,25 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
| Geometria | PDR | |
| Označenie výrobcu | HM390 TDKT 150512-PDR IC808 | |
| Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
| Číslo položky | 226561 ST900 | |
| EAN/GTIN | 7291075313017 | |
| Číslo výrobcu | 5668855 |