• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

TDKT 150512-PDR, IC808, Tipas: ST900

Prekės Nr.: 226561 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 Pieces
  • Užsakymo žingsniai: 10 Pieces
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija HELI3MILL
Gamintojo pavadinimas HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Bazinė forma trikampio formos
Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S 5,85 mm
Pjovimo plokštelės ilgis L 16,56 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 12,7 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo d 15 mm
Kampo spindulys R 1,2 mm
Kampų kampas 60 laipsniai
priekinis kampas 15 laipsniai
ISO-Code TDKT 150512-PDR
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Įrankių naudojimo grupė P15-P35; M15-M35; K15-K30
Danga PVD
Pjovimo plokštės storis T 5,85 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė TDKT 150512-PDR
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 TDKT 150512-PDR
Pjaustymo plokštelės žymuo TDKT 150512-PDR
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Tolerancijos klasė M
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 3 vnt.
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 1,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 226561 ST900
EAN / GTIN 7291075313017
Gamintojo numeris 5668855

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
280
Plienas <900 N/mm²
P
260
Plienas <1100 N/mm²
P
240
Plienas <1400 N/mm²
P
220
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Trikampė keičiama plokštelė su 3 spiralinėmis pjovimo briaunomis. Ašinis ir radialinis teigiamas pjovimo dizainas. Maksimalus ašinis 90° pasvirimo kampas užtikrina mažas pjovimo jėgas.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,3...1 × D / ap maks. = 13,0 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.