• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

TDKT 150512-PDR, IC808, Type: ST900

Artikelnummer: 226561 ST900
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Pieces
  • Stappen van de bestelling: 10 Pieces
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel ja
Serie HELI3MILL
Artikelomschrijving producent HM390 TDKT 150512-PDR IC808
Basisvorm driehoekig
Dikte snijplaat S 5,85 mm
Lengte snijplaat L 16,56 mm
Uitvoering van de snijplaat neutraal
Lengte snijkant l 12,7 mm
Diameter snijplaat d 15 mm
Hoekradius R 1,2 mm
Hoek 60 graden
Spaanhoek 15 graden
ISO-code TDKT 150512-PDR
Materiaal HM
Verspaningsgroep K (gietijzer); M (roestvrij staal); P (staal)
Gereedschapstoepassingsgroep P15-P35; M15-M35; K15-K30
Coating PVD
Snijplaatdikte T 5,85 mm
Bevestigingstype snijplaat S (met verzinkboring door boring geschroefd)
Scheidingspuntcodering snijplaat TDKT 150512-PDR
Scheidingspuntcodering snijplaat volgens ISO TS 13399-60 TDKT 150512-PDR
Aanduiding snijplaat TDKT 150512-PDR
Producttype Snijplaat
Met ISO-code ja
Norm DIN ISO 1832
Aantal snijkanten 3 st.
Toepassingsrichting neutraal
Geschikt voor materiaal grijs gietijzer (K); roestvrij staal (M); staal (P)
Tolerantieklasse M
Bewerking hoekfrezen (FEC)
Fijn/ruw-indeling Nabewerken; Voor-/nabewerken
Bevestigingstype Boring
Spaanbreker ja
Snijkantuitvoering scherp (F)
Snedecondities doorlopend
Aantal gebruiksmogelijkheden 3 st.
Inhoud 1 st.
Correctiefactor fz 1,5

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 226561 ST900
EAN/GTIN 7291075313017
Nummer fabrikant 5668855

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
280
Staal < 900 N/mm²
P
260
Staal < 1100 N/mm²
P
240
Staal < 1400 N/mm²
P
220
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten