XNMU 040310T, IC808, Tip: UNI

Cod articol.: 221209 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO XNMU 040310T
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Rază la colţ R 1 mm
Strat de acoperire PVD
Serie LOGIQ4FEED
Denumirea producătorului FFX4 XNMU 040310T IC808
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 0,8 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere XNMU 040310T
Denumire Inserție de tăiere XNMU 040310T
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Recomandat pentru material Universal
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 221209 UNI
EAN / GTIN 7291075393446
Număr producător 3336659

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 4 muchii așchietoare. Cu muchie de tăiere secundară.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.