XNMU 040310T, IC808, Typ: UNI

Artiklové číslo: 221209 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
ISO kód XNMU 040310T
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Rohový rádius R 1 mm
Typ IC808
Povlak PVD
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,8 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,8 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada LOGIQ4FEED
Označení výrobce FFX4 XNMU 040310T IC808
Základní tvar Základní tvar X
Šířka řezné destičky B 7,16 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné destičky L 9,58 mm
Provedení řezné destičky pravý
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,2 mm
Hloubka řezu ap, max 0,8 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,4 mm
Posuv na zub, max. fz 1,2 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce IC808
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XNMU 0403
Označení řezné destičky XNMU 040310T
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída M
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221209 UNI
EAN / GTIN 7291075393446
Číslo výrobce 3336659

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 4 řeznými hranami. S vedlejším břitem.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,6 až 1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.