XNMU 040310T, IC808, Tip: UNI

Št. art.: 221209 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4FEED
ISO-oznaka obračalne ploščice XNMU 040310T
Tip UNI
Radij rezila 1 mm
Zvrst IC808
Rezalni material Karbidna trdina
Radij za programiranje pri ap maks 1,8 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Geometrija T
Oznaka proizvajalca FFX4 XNMU 040310T IC808
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221209 UNI
EAN/GTIN 7291075393446
Številka proizvajalca 3336659

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
190
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 4 rezalnimi robovi. S stranskim rezilom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse