XNMU 040310RM-HP, IC882, Tip: S

Cod articol.: 221207 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO XNMU 040310RM-HP
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Rază la colţ R 1 mm
Strat de acoperire PVD
Serie LOGIQ4FEED
Denumirea producătorului FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882
Lățime plăcuță de tăiere B 7,16 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 9,58 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 0 grad
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 0,8 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,2 mm
Material tăiș Carbură
Denumire Inserție de tăiere XNMU 040310RM-HP
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 221207 S
EAN / GTIN 7291075393514
Număr producător 3372065

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
25
Inconel
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 4 muchii așchietoare. Cu muchie de tăiere secundară.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.