{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Cod ISO | XNMU 040310HP | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,18 mm | |
| Rază la colţ R | 1 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Serie | LOGIQ4FEED | |
| Denumirea producătorului | FFX4 XNMU 040310HP IC716 | |
| Formă de bază | Formă de bază X | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 7,16 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,18 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 9,58 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | pe dreapta | |
| Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală | 0 grad | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 0,8 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire Inserție de tăiere | XNMU 040310HP | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 221204 S | |
| EAN / GTIN | 7291075452334 | |
| Număr producător | 3414182 |