{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | LOGIQ4FEED | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | FFX4 XNMU 040310HP IC830 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Plăcuță de tăiere lată | 7,16 mm | |
| Grosimea plăcuței de tăiere | 3,18 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere | 9,58 mm | |
| Model cu plăcuță | pe dreapta | |
| Lungimea muchiei așchietoare | 0,8 mm | |
| Rază la colţ | 1 mm | |
| Unghi de aşchiere | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Cod ISO | XNMU 040310HP | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | M15-M25 | |
| Material tăiș, denumire producător | IC830 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | IC908 | |
| Placă de tăiere grosime | 3,18 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | XNMU 040310HP | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | XNMU 040310HP | |
| Denumire Inserție de tăiere | XNMU 040310HP | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Factor de corectare | 1,5 |
| Cod articol | 221201 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075393460 | |
| Număr producător | 3336662 |