XNMU 040310T, IC808, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 221209 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija LOGIQ4FEED
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XNMU 040310T
Tipas UNI
Kampo spindulys 1 mm
Rūšis IC808
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,8 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Geometrija T
Gamintojo pavadinimas FFX4 XNMU 040310T IC808
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221209 UNI
EAN / GTIN 7291075393446
Gamintojo numeris 3336659

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
220
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.