XNMU 040310T UNI

Art-nr: 221209 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
95 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie LOGIQ4FEED
ISO-kod vändskär XNMU 040310T
Typ UNI
Hörnradie 1 mm
Sort IC808
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,8 mm
maximalt sågdjup ap max 0,8 mm
Antal byten/skär 4
Geometri D
tillverkarens beteckning FFX4 XNMU 040310T IC808
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221209 UNI
EAN/GTIN 7291075393446
Tillverkarens nummer 3336659

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Med sekundär egg.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.