LOGIQ4FEED Freză cu avans mare, cu filet, ⌀ DC / număr de dinți Z: 20/3

Cod articol: 221104 20/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / număr de dinți Z Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ4FEED
⌀ tăişului DC 20 mm
Număr de dinţi Z 3
Forma cozii cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
⌀ D3 12,6 mm
Lungimea totală Lges 25 mm
Filet de prindere M M10
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 32,6 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 39 mm
Frezare circulară a găurii ap 0,8 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,7 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 10,6 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XNMU040310..
Denumirea producătorului FFX4 ED20/.78-3-M10-04
Tip produs Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 221104 20/3
EAN / GTIN 7291075393309
Număr producător 3336689

Descriere

Execuţie:

Sistem inovator de frezare cu avans mare pentru o degroșare eficientă - în special pentru prelucrarea cavităților adânci, de exemplu, în fabricarea de scule și matrițe, precum și în industria aerospațială. Tăișul interschimbabil are o muchie de tăiere secundară care garantează o performanță de tăiere mai mare atunci când se plonjează la un unghi.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).