Căşti de protecţie auditivă SH-HP EXC-MFA, model cască, Tip: MFA

Cod articol.: 097768 MFA
Reducere
27,09 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Sordin Classic
Denumirea producătorului SH-HP EXC-MFA
Variantă Fixare cască
Culoarea gri; negru
Tip produs Căşti de protecţie auditivă
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 30 dB
Standard EN 352-3
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 097768 MFA
EAN / GTIN 4017765174323
Număr producător 9049105051
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Căștile de protecție auditivă SH-HP EXC-MFA au fost special concepute pentru a fi utilizate cu căștile Schuberth. Acestea sunt certificate pentru utilizarea cu cască, asigurând astfel că efectele protectoare ale căștii de protecție de cap și ale protecției auditive nu se afectează reciproc. Finisajul de înaltă calitate și designul bine gândit, cu spațiu suficient pentru cupele auriculare, asigură un confort ridicat la purtare. SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 20 dB).

Standard:

EN 352-3:2020

Adaptat pentru:

Căști Schuberth cu codurile 097809, 097804. În combinație cu adaptorul MFA Duro cod 097831 MFA, potrivit pentru căștile Schuberth cu codurile 097813, 097801, 097807.

Notă:

Set de igienă disponibil la cerere. O variantă cu adaptor MFA Duro înșurubat din fabrică, disponibilă la cerere.