Cască de protecţie BOP 74 R, Culoare: YELLOW

Cod articol.: 097801 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben semnal
Serie BOP 74 R
Denumirea producătorului BOP 74 R
Cu disc nu
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Fibră de sticlă poliesterică nesaturată (UP-GF)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură max. 150 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Protecţie împotriva deformării laterale (LD); Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM)
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 460 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097801 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057336
Număr producător 9123027296
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Casca de înaltă performanţă Allround din poliester cu fibre de sticlă oferă o stabilitate laterală ridicată şi are o stabilitate bună a formei mai ales la temperaturi înalte. Suprafaţă mare de protecţie datorită faptului că acoperă ceafa. Casca are durabilitate mare şi nu este sensibilă la substanţe chimice. Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) şi a deformării laterale (LD).
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Fără suport
  • Bandă pentru transpiraţie din piele naturală
  • Acoperă ceafa, cu streaşină
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Întreprinderi cu operaţiuni la temperaturi ridicate, industria chimică, locuri de muncă cu radiaţii UV.

Standard:

DIN EN 397

Specificaţie:

Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) şi a deformării laterale (LD).

Piese de schimb:

Cod 097822 Bandă de sudură în trei modele.