casque antibruit SH-HP EXC-MFA, modèle de casque, Type: MFA

Réf.: 097768 MFA
Remise
29,45 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Sordin Classic
Référence fabricant SH-HP EXC-MFA
Couleur gris; noir
Variante fixation de casque
Type de produit casque antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 30 dB
Norme EN 352-3
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 097768 MFA
EAN / GTIN 4017765174323
Réf. fabricant 9049105051
Fabricant/personne responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Description

Exécution:

Les casques antibruit SH-HP EXC-MFA ont été spécialement conçus pour être utilisés avec les casques Schuberth. Ils sont certifiés compatibles avec les casques de protection, ce qui garantit que les effets protecteurs du casque et de la protection auditive ne s’annulent pas mutuellement. La fabrication de haute qualité et le design bien pensé, avec suffisamment d’espace pour les coques, garantissent un grand confort. SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 20 dB).

Norme:

EN 352-3:2020

Adapté(s) pour:

Casques Schuberth sous les codes art. 097809, 097804. En combinaison avec l’adaptateur MFA Duro 097831 MFA, convient aux casques Schuberth sous les codes art. 097813, 097801, 097807.

Remarque(s):

Kit d’hygiène disponible sur demande. Une version avec adaptateur MFA Duro intégré est disponible sur demande.