Nauszniki kapsułowe SH-HP EXC-MFA, wersja z hełmem, typ: MFA

Nr art.: 097768 MFA
Rabat
148,60 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Sordin Classic
Oznaczenie producenta SH-HP EXC-MFA
Wariant Mocowanie hełmu
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopień tłumienia) 30 dB
Norma EN 352-3
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097768 MFA
EAN / GTIN 4017765174323
Numer producenta 9049105051
Producent/osoba odpowiedzialna Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Wykonanie:

Nauszniki kapsułowe SH-HP EXC-MFA opracowano specjalnie do stosowania z hełmami Schuberth. Są certyfikowane w połączeniu z hełmem, co gwarantuje, że działanie ochronne ochrony głowy i ochronników słuchu nie koliduje ze sobą. Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja zapewniająca wystarczającą ilość miejsca na małżowiny uszne gwarantują wysoki komfort noszenia. SNR = 30dB (H = 34dB, M = 28dB, L = 20dB).

Norma:

EN 352-3:2020

Pasuje do:

Hełmy Schuberth pod nr. 097809, 097804. W połączeniu z adapterem MFA Duro 097831 MFA pasuje do hełmów Schuberth pod nr. 097813, 097801, 097807.

Wskazówka:

Zestaw higieniczny dostępny na zamówienie. Na zamówienie dostępna jest wersja z fabrycznie przykręconym adapterem MFA Duro.