Mušlový chránič sluchu SH-HP EXC-MFA, provedení helmy, Typ: MFA

Artiklové číslo: 097768 MFA
Sleva
677,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Sordin Classic
Označení výrobce SH-HP EXC-MFA
Varianta Upevnění helmy
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Mušlový chránič sluchu
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 30 dB
Norma EN 352-3
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097768 MFA
EAN / GTIN 4017765174323
Číslo výrobce 9049105051
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Mušlový chránič sluchu SH-HP EXC-MFA byl speciálně vyvinut pro použití s helmami Schuberth. Tento výrobek je certifikován pro použití s přilbou, čímž je zajištěno, že se ochranné účinky ochrany hlavy a sluchu vzájemně neomezují. Vysoce kvalitní provedení a promyšlený design s dostatečným prostorem pro ušní boltce zajišťují vysoké pohodlí při nošení. SNR = 30dB (H = 34dB, M = 28dB, L = 20dB).

Norma:

EN 352-3:2020

Vhodné pro:

Helmy Schuberth pod č. 097809, 097804. V kombinaci s adaptérem MFA Duro 097831 MFA vhodným pro helmy Schuberth pod č. 097813, 097801, 097807.

Poznámka:

Hygienická souprava dostupná na vyžádání. Na vyžádání je dostupná varianta s adaptérem MFA Duro přišroubovaným z výroby.