Cască de protecţie BOP ENERGY 3000, Culoarea: YELLOW

Cod articol.: 097807 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben luminos
Serie BOP ENERGY 3000
Denumirea producătorului BOP ENERGY 3000
Cu disc nu
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Izolaţie electrică conform DIN EN 50365 ja
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Fibră de sticlă poliesterică nesaturată (UP-GF)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Rezistență la temperatură max. 150 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată; Protecţie împotriva deformării laterale (LD); Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM)
Sex Unisex
Categoria de protecție III
Greutate totală 475 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097807 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057398
Număr producător 1202072780
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Cască Duroplast de înaltă calitate, din poliester cu fibră de sticlă pentru utilizarea la lucrări sub tensiune sau în apropierea de piese aflate sub tensiune până la AC 1.000 V (sau DC 1.500 V). Casca îşi păstrează forma şi la temperaturi ridicate şi protejează împotriva arcurilor electrice. Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) şi a deformării laterale (LD). Rezistent la frig până la −30 °C şi la căldură până la 150 °C.
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Fără suport
  • Bandă de protecţie pentru sudură, din piele naturală
  • Formă dreaptă
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Furnizori de energie, companii de electricitate, companii feroviare, întreprinderi cu operaţiuni la temperaturi ridicate, industria chimică, lucrări efectuate de electricieni.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specificaţie:

Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM) şi a deformării laterale (LD). Rezistent la frig până la −30 °C, rezistent la căldură până la 150 °C.

Adaptat pentru:

Vizieră pentru arc electric Cod 097836 cu adaptor multifuncţional MFA Cod 097831.