Apsauginės ausinės SH-HP EXC-MFA, šalmo modelis, Tipas: MFA

Prekės Nr.: 097768 MFA
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Sordin Classic
Gamintojo pavadinimas SH-HP EXC-MFA
Spalva pilkas; juoda
Variantai šalmo užsegimas
Produkto rūšis apsauginės ausinės
SNR vertė (slopinimo vertė) 30 dB
Standartas EN 352-3
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097768 MFA
EAN / GTIN 4017765174323
Gamintojo numeris 9049105051
Gamintojas / atsakingas asmuo Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Germany, www.schuberth.com

Aprašymas

Modelis:

SH-HP EXC-MFA ausinės nuo triukšmo buvo specialiai sukurtos naudoti su „Schuberth“ šalmais. Šios ausinės yra sertifikuotos naudoti kartu su šalmu, todėl užtikrinama, kad galvos ir klausos apsaugos poveikis vienas kitam netrukdytų. Aukštos kokybės konstrukcija ir apgalvotas dizainas su pakankama vieta ausų kaušeliams užtikrina gerą dėvėjimo komfortą. SNR = 30dB (H = 34dB, M = 28dB, L = 20dB).

Standartas:

EN 352-3:2020

Tinka:

Schuberth šalmai žr. pagal Nr. 097809, 097804. Naudojamas kartu su MFA Duro adapteriu Nr. 097831 MFA, tinkamu Schuberth šalmams Nr. 097813, 097801, 097807.

Pastaba:

Higienos rinkinius galima įsigyti pagal pageidavimą. Modelį su gamykloje pritvirtintu MFA Duro adapteriu galima įsigyti pagal užklausą.