Protector auditivo de cápsula SH-HP EXC-MFA, versión con casco, Tipo: MFA

Número de artículo: 097768 MFA
Descuento
27,64 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Sordin Classic
Denominación del fabricante SH-HP EXC-MFA
Variante Fijación al casco
Color gris; negro
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 30 dB
Norma EN 352-3
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 097768 MFA
EAN / GTIN 4017765174323
Número del fabricante 9049105051
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

Los protectores auditivos de cápsula SH-HP EXC-MFA han sido diseñados especialmente para su uso con cascos Schuberth. Este está certificado como casco, lo que garantiza que los efectos protectores del casco y los sistemas de protección auditiva no se vean afectados mutuamente. Su acabado de alta calidad y su diseño bien pensado, con espacio suficiente para las orejas, garantizan una gran comodidad de uso. SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 20 dB).

Norma:

EN 352-3:2020

Idóneo para:

Cascos Schuberth en el n.º 097809, 097804. En combinación con el adaptador MFA Duro n.º 097831 MFA, apto para cascos Schuberth en los n.º 097813, 097801, 097807.

Nota:

Juegos de higiene disponibles bajo petición. Hay disponible a petición una variante con adaptador MFA Duro atornillado de fábrica.