Kapselgehörschutz SH-HP EXC-MFA, Helmausführung, Typ: MFA

Artikel-Nr.: 097768 MFA
Rabatt
29,45 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Sordin Classic
Herstellerbezeichnung SH-HP EXC-MFA
Variante Helmbefestigung
Farbe grau; schwarz
Produktart Kapselgehörschutz
SNR Wert (Dämmwert) 30 dB
Norm EN 352-3
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097768 MFA
EAN / GTIN 4017765174323
Herstellernummer 9049105051
Hersteller/verantwortliche Person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Beschreibung

Ausführung:

Der SH-HP EXC-MFA Kapselgehörschutz wurde speziell für die Anwendung mit Schuberth Helmen entwickelt. Dieser ist helmgebunden zertifiziert und stellt dadurch sicher, dass sich die Schutzwirkungen aus Kopfschutz und Gehörschutz nicht gegenseitig beeinträchtigen. Die hochwertige Ausführung und das durchdachte Design mit ausreichend Platz für die Ohrmuscheln sorgen für hohen Tragekomfort. SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 20 dB).

Norm:

EN 352-3:2020

Passend für:

Schuberth Helme unter Nr. 097809, 097804. In Kombination mit dem MFA Duro Adapter Nr. 097831 MFA passend für Schuberth Helme unter Nr. 097813, 097801, 097807.

Hinweis:

Hygieneset erhältlich auf Anfrage. Eine Variante mit ab Werk verschraubtem MFA Duro Adapter ist erhältlich auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit