Agent de curățare cu ultrasunete GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E, Alcalin emulsionant, Conţinut: 200l

Cod articol.: 088016 200
Preț per 1 buc. (6,51 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Denumirea producătorului Sonic Cleaner AL-E
Ambalaj neambalate individual
Culoarea albastru
Temperatură de depozitare de 20 °C
Temperatură de depozitare până la 80 °C
Cuprins 200.000 ml
Tip produs Substanţă de curăţare industrială
Versiunea containerului Canistră
Formă lichid
Valoarea pH-ului 11
Caracteristici Biodegradabil; fără marcare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 088016 200
EAN / GTIN 4067263116158
Număr producător 088016 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT GreenPlus aparat de curățare cu ultrasunete - performanță de vârf de flexibilitate maximă. Lucrați cu geometrii complexe ale pieselor de prelucrat și suprafețe sensibile? Atunci, seria Sonic Cleaner este ca și făcută pentru dvs. Linia de curățare GARANT GreenPlus, care este special concepută pentru sisteme cu ultrasunete, include soluții de curățare alcaline, acide și neutre pentru o gamă largă de materiale și aplicații. În funcție de cerințe și contaminare, soluțiile de curățare foarte concentrate pot fi diluate și sunt deja chiar și la temperatura camerei foarte puternice. Astfel, mediul este utilizat în mod optim. De asemenea, durata lungă de viață economisește timp și bani. Toate produsele Sonic Cleaner nu trebuie etichetate, sunt biodegradabile, nu conțin VOC și nu conțin silicat. Astfel sunt asigurate o manipulare simplă în cadrul companiei, o protecție a angajaților dvs. și protecția mediului.
Sonic Cleaner AL-E, concentrat de curăţare alcalin emulsionant pentru aplicații universale cu ultrasunete având o compatibilitate ridicată cu materialele. Detergent emulsionant, uleiul curățat este distribuit în baia de curățare și se amestecă cu lichidul conținut, ceea ce asigură îndepărtarea curată a componentei.

Aplicaţie:

Pentru aparate de curăţare cu ultrasunete.
Emulsii, uleiuri, grăsimi, unsoare pentru trefilat, substanţă de protecţie contra coroziunii; praf de șlefuit, funingine, cerneluri, tonere, produse de lepuit şi şlefuire.

Adaptat pentru:

Materiale comune, cum ar fi oțel și metale neferoase, sticlă, material plastic, ceramică, cauciuc. Compatibilitate ridicată a materialelor – verificați în prealabil suprafețele sensibile.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "GreenPlus" Vedeţi-le pe toate