Pachet GARANT GreenPlus Acid Cleaner

Cod articol.: GG8002 500
Setați prețul 5 bucăți (12,92 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (ml) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Substanţă de curăţare universală
Versiunea containerului Flacon cu pulverizator
Cuprins 500 ml
Valoarea pH-ului 2,2
Culoarea transparent
Cap de pulverizare Standard
Serie GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Acid Cleaner
Număr de piese 5 buc.
Ambalaj neambalate individual
Temperatură de depozitare de 2 °C
Temperatură de depozitare până la 35 °C
Formă lichid
Densitate 1,04 g/cm3
Punct de fierbere 100 °C
Caracteristici Alimente certificate; fără marcare
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG8002 500
EAN / GTIN 4067263137818
Număr producător GG8002 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Certificate NSF. Se recomandă pentru folosirea în industria alimentară.
Arma acidă universală care nu necesită etichetare. Cu acţiune sigură de îndepărtare şi cu protecţie împotriva coroziunii, a calcarului şi a depozitelor minerale. Se amestecă cu apă până la un raport de 1:10.
5 bucăți de recipient pulverizator de 500 ml, 100% din PET reciclat. Cu reumplere multiplu.
La utilizare, se aplică substanţa de curăţat, iar după un scurt timp de acţiune, murdăria dizolvată poate fi ştearsă sau îndepărtată cu apă.
  • Nu necesită etichetare.
  • Se poate utiliza manual.
  • Certificat NSF pentru domeniul alimentar.

Livrare:

5 bucăți de GARANT GreenPlus Acid Cleaner cod 088002, în varianta aleasă.