Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E 200 l

Št. art.: 088016 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Polnilna količina tekočine 200 l
Mešalno razmerje 3 – 10 %
pH-vrednost 11
Temperatura skladiščenja 20 °C - 80 °C
Trajnost GARANT GreenPlus
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 088016 200
EAN/GTIN 4067263116158

Opis

Izvedba:

GARANT GreenPlus ultrazvočni čistilnik – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kisla in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenjska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata. Enostavno interno rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.
Sonic Cleaner AL-E, čistilni koncentrat z alkalnim emulgiranjem za univerzalno ultrazvočno uporabo z odlično združljivostjo z materiali.

Uporaba:

Za ultrazvočne čistilne naprave.
Emulzije, olja, masti, maščobe, sredstva za zaščito proti koroziji, prah, ki nastaja pri brušenju, saje, črnila, tonerji, sredstva za lepanje in polirna sredstva.

Primerno za:

Običajni materiali, kot so jeklo in neželezne kovine, steklo, plastika, keramika, guma. Odlična združljivost z materiali – vnaprej preverite občutljive površine.