• Ingen pris tilgjengelig

GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner AL-E. 200 l

Article no.: 088016 200
New product
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktinformasjon

Technical Data

volym vätska 200 l
Blandningsförhållande 3 - 10 %
pH-värde 11
lagringstemperatur 20 °C - 80 °C
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produktslag Ultraljudskraftrengöringsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 088016 200
EAN / GTIN 4067263116158

Beskrivelse

Utförande:

GARANT GreenPlus ultraljudsrengörare – bästa prestanda och maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.
Sonic Cleaner AL-E, alkaliskt emulgerande rengöringskoncentrat för universella ultraljud applikationer med hög materialkompatibilitet.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar.
Emulsioner, oljor, fetter, dragfetter, korrosionsskyddsmedel, slipdamm. sot, bläck, toner, lapp- och polermedel.

Passar till:

Vanligt förekommande material, t.ex. stål och icke-järnmetaller, glas, plast, keramik, gummi. Hög materialkompatibilitet – kontrollera i förväg om det finns känsliga ytor.