Agent de curățare cu ultrasunete GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-D, alcalin demulsifiant, Conţinut: 5l

Cod articol: 088015 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cantitate de umplere lichid 5 l
Raport de amestec 3 - 10 %
Valoare pH 10
Temperatură de depozitare 20 °C - 80 °C
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Tip produs Agent de curăţare puternic cu ultrasunete

Identificare și clasificare

Cod articol 088015 5
EAN / GTIN 4067263733119
Număr producător 088015 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT GreenPlus aparat de curățare cu ultrasunete - performanță de vârf de flexibilitate maximă. Lucrați cu geometrii complexe ale pieselor de prelucrat și suprafețe sensibile? Atunci, seria Sonic Cleaner este ca și făcută pentru dvs. Linia de curățare GARANT GreenPlus, care este special concepută pentru sisteme cu ultrasunete, include soluții de curățare alcaline, acide și neutre pentru o gamă largă de materiale și aplicații. În funcție de cerințe și contaminare, soluțiile de curățare foarte concentrate pot fi diluate și sunt deja chiar și la temperatura camerei foarte puternice. Astfel, mediul este utilizat în mod optim. De asemenea, durata lungă de viață economisește timp și bani. Toate produsele Sonic Cleaner nu trebuie etichetate, sunt biodegradabile, nu conțin VOC și nu conțin silicat. Astfel sunt asigurate o manipulare simplă în cadrul companiei, o protecție a angajaților dvs. și protecția mediului.
Sonic Cleaner AL-D, concentrat de curățare alcalin demulsifiant pentru aplicații universale cu ultrasunete și durată de viață extrem de lungă având o compatibilitate ridicată cu materialele. Detergent demulsifiant, uleiurile plutitoare pot fi îndepărtate cu ușurință din baie. Componenta primește o peliculă de ulei atunci când este îndepărtată.

Aplicaţie:

Pentru aparate de curăţare cu ultrasunete.
Emulsii, uleiuri, grăsimi, unsoare pentru trefilat, substanţă de protecţie contra coroziunii; praf de șlefuit, funingine, cerneluri, tonere, produse de lepuit şi şlefuire.

Adaptat pentru:

Materiale comune, cum ar fi oțel și metale neferoase, sticlă, material plastic, ceramică, cauciuc. Compatibilitate ridicată a materialelor – verificați în prealabil suprafețele sensibile.