Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-D, alkalno demulgiranje, Vsebina: 5l

Št. art.: 088015 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Sonic Cleaner AL-D
Embalaža ohlapno
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva modra
Temperatura skladiščenja od 20 °C
Temperatura skladiščenja do 80 °C
Vsebina 5.000 ml
Vrsta izdelka univerzalna čistilna sredstva
Izvedba zabojnika kanister
Oblika tekoče
pH-vrednost 10
Lastnost Brez oznak; biološko razgradljivo; brez silikona
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088015 5
EAN/GTIN 4067263733119
Številka proizvajalca 088015 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT GreenPlus ultrazvočni čistilnik – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kisla in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenjska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata. Enostavno interno rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.
Sonic Cleaner AL-D, čistilni koncentrat z alkalnim demulgiranjem za univerzalno ultrazvočno uporabo, izjemno dolgo življenjsko dobo in odlično združljivostjo z materiali. Preprosto razmaščevalno čistilo, plavajoče olja se lahko odstrani iz kopeli. Komponenta prejme pri snemanju sloj olja.

Uporaba:

Za ultrazvočne čistilne naprave.
Emulzije, olja, masti, maščobe, sredstva za zaščito proti koroziji, prah, ki nastaja pri brušenju, saje, črnila, tonerji, sredstva za lepanje in polirna sredstva.

Primerno za:

Običajni materiali, kot so jeklo in neželezne kovine, steklo, plastika, keramika, guma. Odlična združljivost z materiali – vnaprej preverite občutljive površine.