GARANT GreenPlus Agent de separare Clean & Weld, Conţinut (ml sau l): 500

Cod articol.: 088003 500
Preț per 1 buc. (16,22 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
865 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut (ml sau l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Durabilitatea: GARANT GreenPlus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Recipient cu pulverizator
Conţinut 0,5 l
Culoarea albastru
Forma lichid
Temperatură de depozitare 2 °C - 40 °C
Serie GreenPlus
Tip produs Agenţi de separare
Durabilitatea GARANT GreenPlus
Valoare pH 8,5
Punct de fierbere 100 °C

Identificare și clasificare

Cod articol 088003 500
EAN / GTIN 4062406400903
Număr producător 088003 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Premium 2 în 1 agent de separare pentru sudură Clean & Weld cu efect de curăţare. Împiedică în mod eficient aderarea stropilor la sudurile MIG/MAG şi la tăierea cu laser. Datorită capacităţii excelente de umezire, poate fi folosit şi ca substanţă de curăţat înainte de sudare.
Recipient pulverizator de 500 ml, 100% din PET reciclat. Poate fi reumplută de mai multe ori.
Clean & Weld este simplu de aplicat, împiedică deopotrivă în stare umedă şi uscată aderarea stropilor de sudură şi protejează piesele, duzele de sudură şi accesoriile de sudură pe durata întregului proces de prelucrare. Murdăria precum aşchiile, uleiurile necesare pentru prelucrare, uleiurile uşoare de protecţie contra coroziunii sau lichidele de răcire se înlătură simplu şi eficient înainte de sudare cu Clean & Weld. Procesul de sudare poate începe apoi direct pe suprafaţa curată. Substanţele conţinute formează o barieră între piesă şi stropi, conferind temporar tuturor metalelor sudabile protecţie anticorozivă. Imediat după procesul de sudare, tablele pot fi galvanizate sau vopsite fără probleme. La tăierea cu laser, Clean & Weld are avantajul că previne formarea scoriei în punctul de pătrundere a laserului, iar urmele de ardere pot fi îndepărtate mai uşor. Nu este necesară o prelucrare ulterioară a muchiilor de tăiere, economisindu-se astfel timp preţios.
  • Nu necesită etichetare.
  • Se poate utiliza manual.