GARANT GreenPlus Clean & Weld 500

Artikl br.: 088003 500
(17,38 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
556 dijelovi na zalihi
  • Održivost: GARANT GreenPlus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Sprej boca
Sadržaj 0,5 l
Boja plava
Oblik tekuće
Temperatura skladištenja 2 - 40
Serija GreenPlus
Vrsta proizvoda Sredstvo za razdvajanje
Održivost GARANT GreenPlus
pH-vrijednost 8,5
Vrelište 100

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 088003 500
EAN / GTIN 4062406400903

Opis

Izvedba:

Premium 2 u 1 sredstvo za uklanjanje prskanja zavarivanjem Clean & Weld s funkcijom čišćenja. Učinkovito sprečava prianjanje prskotina prilikom zavarivanja MIG/MAG postupkom i laserskog rezanja. Zahvaljujući izvrsnom prekrivanju, može se koristiti i kao sredstvo za čišćenje prije zavarivanja.
Prskalica 500 ml od 100 % recikliranog materijala PET. Može se više puta ponovno napuniti.
Clean & Weld je jednostavan za primjenu i sprečava lijepljenje prskanja kod zavarivanja i u mokrim i suhim uvjetima te štiti obratke, mlaznice za zavarivanje i pribor za zavarivanje tijekom cijelog postupka obrade. Nečistoće poput odvojenih čestica, obradnih ulja, lakih ulja za zaštitu od korozije ili tekućina za hlađenje mogu se prije zavarivanja lako i učinkovito očistiti uz Clean & Weld. Tada postupak zavarivanja možete započeti izravno na čistoj površini. Sadržani sastojci čine prepreku između obratka i prskanja i pružaju svim zavarljivim metalima privremenu zaštitu od korozije. Limovi se odmah nakon postupka zavarivanja mogu bez problema pocinčati ili obojiti. Kada je riječ o laserskom rezanju, Clean & Weld nudi prednost u tome što se može izbjeći stvaranje troske na mjestu uboda lasera i tragovi dima mogu se lakše ukloniti. Nije potrebno prerađivati rezne rubove, što štedi na vremenu.
  • Bez potrebe za posebnim označavanjem.
  • Može se koristiti ručno.