GARANT GreenPlus čistač Flex Cleaner, Sadržaj (ml ili l): 500

Artikl br.: 088001 500
Cijena po 1 Piece (17,60 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.097 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sadržaj (ml ili l) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Održivost: GARANT GreenPlus

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GreenPlus
Izvedba Sprej boca
Održivost GARANT GreenPlus
Sadržaj 0,5 l
Boja prozirno
Oblik tekuće
Gustoća 1,01 g/cm3
Vrelište 100 °C
pH-vrijednost 9
Temperatura skladištenja 2 °C - 35 °C
Vrsta proizvoda Univerzalno sredstvo za čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 088001 500
EAN / GTIN 4062406400866
Broj proizvođača 088001 500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Fleksibilno sredstvo za odmašćivanje za brzo čišćenje ulja, emulzija i masti. Može se miješati s vodom do omjera 1:10.
NSF certificirano. Pogodno za upotrebu u prehrambenoj industriji.
Prskalica 500 ml od 100 % recikliranog materijala PET. Može se više puta ponovno napuniti.
Flex Cleaner je također prikladan za uporabu s malo pjene u visokotlačnim čistačima i sustavima za čišćenje poda i stoga se može fleksibilno koristiti gdje god pjena predstavlja smetnju. Tijekom čišćenja su površine od aluminija i mesinga posebno zaštićene od tamnjenja do 75 °C. Sredstvo za čišćenje pruža privremenu zaštitu od korozije. Kod ručne primjene poprskajte sredstvo za čišćenje i obrišite krpom nakon kratkog vremena. Kad se koristi u prehrambenoj industriji, nakon čišćenja površinu isperite s dovoljno vode.
  • Bez oznaka.
  • Može se koristiti ručno i strojno.
  • NSF certifikat za prehrambeni sektor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu