GARANT GreenPlus reinigingsmiddelen Flex Cleaner, Inhoud (ml of l): 500

Artikelnummer: 088001 500
Prijs per 1 Stuk (16,60 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
737 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml of l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie GreenPlus
Uitvoering Sproeifles
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Inhoud 0,5 l
Kleur transparant
Vorm vloeibaar
Dichtheid 1,01 g/cm3
Kookpunt 100 °C
pH-waarde 9
Opslagtemperatuur 2 °C - 35 °C
Producttype Universele reiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 088001 500
EAN/GTIN 4062406400866
Nummer fabrikant 088001 500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De flexibele ontvetter voor de snelle verwijdering van oliën, emulsies en vetten. Mengbaar met water tot 1:10.
NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
500-ml-sproeifles van 100% gerecycled PET. Vele malen navulbaar.
De Flex Cleaner is bovendien geschikt voor gebruik met weinig schuim in hogedrukreinigers en vloerreinigingsinstallaties. Daardoor is deze flexibel toepasbaar, vooral op plekken waar schuim onhandig is. Tijdens de reiniging worden aluminium en messingoppervlakken tot wel 75 °C beschermd tegen aanslag. De reiniger zorgt voor een tijdelijke corrosiebescherming. Bij handmatige toepassing het reinigingsmiddel opspuiten en na korte inwerktijd met een doek afvegen. Bij gebruik in de levensmiddelenindustrie het oppervlak na de reiniging met voldoende water afspoelen.
  • Etiketteringsvrij.
  • Handmatig en machinaal toepasbaar.
  • NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.