• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Maşină de etichetat, Tip: XTL500

Cod articol.: 085500 XTL500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Serie XTL
Denumirea producătorului Dymo XTL 500
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Lungime 269 mm
Lăţime 160 mm
Înălţime 121 mm
Greutate totală 1.996 g
Înălțimea fontului max. 50 mm
Bandă pentru imprimantă recomandată XTL
Număr de caractere / simboluri disponibile 150
Număr de rânduri de text 1-27
Lățimea posibilă a benzii 12 mm; 19 mm; 24 mm; 38 mm; 54 mm; 6 mm; 9 mm
Layout tastatură QWERTZ
Versiune dispozitiv de tăiere cu curea automat
Număr mărimi de scriere 15
Număr de caractere vizibile pe ecran 48
Număr de fonturi 15
Număr de fonturi de lățime 2
Registru de etichete da
Culoarea scrisului negru
Tip produs Maşină de etichetat

Identificare și clasificare

Cod articol 085500 XTL500
EAN / GTIN 3501178733099
Număr producător 1873309
Producător/responsabil NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Descriere

Execuţie:

Aparate robuste, mobile pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul acumulatoarelor reîncărcabile Li-Ion, încărcător la reţea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid.
Operare intuitivă, rapidă, prin ecranul tactil, previzualizarea realistică a etichetelor, numeroase şabloane pentru etichete, imagini şi simboluri pentru formate perfecte, acoperire cu plastic rezistent la şocuri.
Imprimantă industrială robustă pentru etichete, pentru etichetarea simplă a cablurilor, a panourilor de comandă, rafturilor etc. Taste de introducere rapidă pentru simboluri din electrotehnică, utilizate frecvent.

Aplicaţie:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafeţele netede şi degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb şi instrucţiuni de utilizare.
Maşină de etichetat DYMO XTL™ 500, cutie, adaptor de încărcare, cablu USB, acumulator Li-Ion, 1 × cartuş universal din vinil 54 mm × 7 m, 1 × etichetă laminată pentru cabluri 38 mm × 39 mm, negru pe alb, 150 de etichete, manual, card de descărcare a software-ului.

Notă:

  • Se pot seta diferite versiuni de limbi.
  • Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.