Maşină de etichetat, Tip: 4200

Cod articol.: 085500 4200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Rhino
Denumirea producătorului Rhino 4200
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Lungime 181 mm
Lăţime 127 mm
Înălţime 62 mm
Greutate totală 770 g
Înălțimea fontului max. 13 mm
Bandă pentru imprimantă recomandată RHINO
Număr de caractere / simboluri disponibile 50
Număr de rânduri de text 1-4
Lățimea posibilă a benzii 12 mm; 19 mm; 6 mm; 9 mm
Layout tastatură QWERTZ
Versiune dispozitiv de tăiere cu curea manual
Număr mărimi de scriere 7
Număr de caractere vizibile pe ecran 11
Număr de fonturi 5
Număr de fonturi de lățime 2
Registru de etichete da
Culoarea scrisului negru
Tip produs Maşină de etichetat

Identificare și clasificare

Cod articol 085500 4200
EAN / GTIN 3501170955970
Număr producător S0955970
Producător/responsabil Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Aparate robuste, mobile pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul acumulatoarelor reîncărcabile Li-Ion, încărcător la reţea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid.
Mașină de etichetat industrială DYMO Rhino 4200 cu tastatură QWERTY.
Cu tastatura QWERTY, Rhino™ 4200 gestionează etichetele tehnice rapid și curat. Butoanele de acces rapid vă permit să creați și să formatați rapid înfășurări de cabluri, panouri de patch/distribuții, etichete cu lungime fixă și multe altele, în timp ce butonul ”favorit” vă oferă acces printr-o singură atingere la etichetele, pictogramele și termenii cel mai frecvent utilizați.
Imprimantă industrială robustă pentru etichete, pentru etichetarea simplă a cablurilor, a panourilor de comandă, rafturilor etc. Taste de introducere rapidă pentru simboluri din electrotehnică, utilizate frecvent.

Aplicaţie:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafeţele netede şi degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb şi instrucţiuni de utilizare.
Fără acumulator şi alimentator.

Notă:

  • Se pot seta diferite versiuni de limbi.
  • Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.