Maşină de etichetat, Tip: LM280F

Cod articol.: 085500 LM280F
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse
1 buc.
Tip acumulator
Litiu-ion (Li-ion)
Serie
LabelManager
Denumirea producătorului
Dymo 280 AZERTY
Alimentare cu energie
Alimentat cu acumulator
Lungime
206 mm
Lăţime
108 mm
Înălţime
41 mm
Greutate totală
323 g
Interfaţă
USB
Înălțimea fontului max.
8,1 mm
Bandă pentru imprimantă recomandată
D1
Număr de caractere / simboluri disponibile
220
Număr de rânduri de text
2
Lățimea posibilă a benzii
12 mm; 6 mm; 9 mm
Layout tastatură
AZERTY
Versiune dispozitiv de tăiere cu curea
manual
Număr mărimi de scriere
3
Număr de fonturi
6
Număr de fonturi de lățime
2
Culoarea scrisului
negru
Tip produs
Maşină de etichetat

Identificare și clasificare

Cod articol 085500 LM280F
EAN / GTIN 3501170968956
Număr producător S0968950 AZERTY
Producător/responsabil Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Aparate robuste, mobile pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul acumulatoarelor reîncărcabile Li-Ion, încărcător la reţea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid.
Mașină de etichetat DYMO LabelManager 280 cu tastatură AZERTY.
Cu o tastatură tip calculator, taste de formatare rapidă și un acumulator reîncărcabil de lungă durată, LabelManager™ 280 simplifică sarcinile de etichetare. Tastatura de tip calculator este perfectă pentru introducerea rapidă, convenabilă și ușoară a textului. Cu conectivitatea PC sau Mac®*, vă puteți personaliza etichetele cu fonturi și grafică de pe calculator. LabelManager™ 280 imprimă etichetele DYMO® D1 în lățimi (de 6 mm, 9 mm, 12 mm) și într-o varietate de culori. Perfectă pentru etichetarea fișierelor, rafturilor, echipamentelor și multe altele.

*Compatibilă cu Windows 8,1 sau o versiune ulterioară și Mac OS® High Sierra v10.13 sau o versiune ulterioară. Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Mac și OS X sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Aplicaţie:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafeţele netede şi degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb şi instrucţiuni de utilizare.

Notă:

  • Se pot seta diferite versiuni de limbi.
  • Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.