Aparat de curăţat cu ultrasunete Elmasonic Xtra, Tip: 18

Cod articol.: 082006 18
Reducere
2.447,79 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 220 V; 240 V
Serie Elmasonic xtra
Denumirea producătorului Xtra 180
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Putere de încălzire 1.000 W
Lungime coş de utilizare 275 mm
Lăţimea coşului de utilizare 255 mm
Înălţime cuvă de curăţare 190 mm
Putere maximă ultrasunete 1.040 W
Conținut indicat 19,7 l
Lungime L 530 mm
Lăţime 380 mm
Materialul carcasei oţel superior
Capacitate max. 19,7 l
Tip produs Aparat de curăţat cu ultrasunete
Greutate 13,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 082006 18
EAN / GTIN 4250004112551
Producător/responsabil Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Curățare cu ultrasunete puternică a seriei Elmasonic xtra pentru utilizare intensă.
  • Mai mult efect cu ultrasunete datorită funcției dinamice auomate.
  • mod Eco comutabil pentru curățare delicată și economie de energie.
  • Funcție de baleiere integrată pentru o distribuție uniformă a sunetului în baia de curățare.
  • Reglaj individual pentru oră şi temperatură.
  • Panou de operare clar, rezistent la stropire.
  • Oprire automată de siguranță.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele. Coșul de utilizare potrivit găsiţi la codul 082101. Produse de curățare cu ultrasunete și substanţe de protecţie anticorozivă pot fi găsite la codurile 088015 – 088019.