{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Denumirea producătorului | LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: 400 | |
| Clasă de protecție IK | IK07 | |
| Flux luminos min. | 40 lm | |
| Flux luminos max. | 400 lm | |
| Durată lumină min. | 2 h | |
| Durată lumină max. | 22 h | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Clasă de protecție IK; Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă pentru frunte | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | plastic | |
| Greutate totală | 133 g | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Unghi fascicul reglabil | ja | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081346 400 | |
| EAN / GTIN | 4069515040822 | |
| Număr producător | 081346 400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |